GEWISS - GEWGW16204MI PLACCA LUX 4P INOX SPAZZOLATO - GW16204MI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 1
Colore - Acciaio Inox
Direzione di montaggio - Orizzontale
Materiale - Metallo
Con casella di testo - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564273252
Codice prodotto
GEWGW16204MI
Cod. produttore
GW16204MI
Produttore
GEW
Numero di unità:
1
Colore:
Acciaio Inox
Direzione di montaggio:
Orizzontale
Materiale:
Metallo
Con casella di testo:
no
Numero di unità orizzontali:
1
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a morsetto
Adatto per canale porta apparecchi:
sì
Tipo di superficie:
Opaco
Installabile a incasso:
sì
Grado di protezione (IP):
IP41
Numero di moduli per riga (orizzontale):
4
Adatto per installazione ad incasso in mobili:
sì
Qualità del materiale:
Acciaio Inox
Con coperchio a cerniera:
no
Larghezza:
145.2 mm
Adatto per torrette a scomparsa:
no
Privo di alogeni:
no
Altezza:
95 mm
Superficie:
Spazzolato
Trasparente:
no
Larghezza di incasso:
145.2 mm
Profondità:
11 mm
Altezza di incasso:
95 mm


