AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW16204VA PLACCA LUX - IN TECNOPOLIMERO VERNICIATO - 4 POSTI - ARDESIA - CHORUSMART - GW16204VA

copiacopia
GEWISS - GEWGW16204VA PLACCA LUX - IN TECNOPOLIMERO VERNICIATO - 4 POSTI - ARDESIA - CHORUSMART

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 1

  • Colore - Altri

  • Direzione di montaggio - Orizzontale

  • Materiale - Plastica

  • Con casella di testo - no

Confezione

  • 6 PZ

EAN

8011564621534

Codice prodotto

GEWGW16204VA

Cod. produttore

GW16204VA

Produttore

GEW

Numero di unità:

1

Colore:

Altri

Direzione di montaggio:

Orizzontale

Materiale:

Plastica

Con casella di testo:

no

Numero di unità orizzontali:

1

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Adatto per canale porta apparecchi:

Tipo di superficie:

Lucido

Installabile a incasso:

Grado di protezione (IP):

IP41

Numero di moduli per riga (orizzontale):

4

Adatto per installazione ad incasso in mobili:

Qualità del materiale:

Termoplastico

Con coperchio a cerniera:

no

Larghezza:

145.2 mm

Adatto per torrette a scomparsa:

no

Privo di alogeni:

no

Altezza:

95 mm

Superficie:

Verniciato

Numero RAL (affine):

7015

Trasparente:

no

Larghezza di incasso:

145.2 mm

Profondità:

11 mm

Altezza di incasso:

95 mm

Placca Lux, in tecnopolimero verniciato, 4 posti colore ardesia - Chorus