AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW16206PR PLACCA LUX 6P PELLE RUBINO - GW16206PR

copiacopia
GEWISS - GEWGW16206PR PLACCA LUX 6P PELLE RUBINO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 1

  • Colore - Rosso

  • Direzione di montaggio - Orizzontale

  • Materiale - Altri

  • Con casella di testo - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564273108

Codice prodotto

GEWGW16206PR

Cod. produttore

GW16206PR

Produttore

GEW

Numero di unità:

1

Colore:

Rosso

Direzione di montaggio:

Orizzontale

Materiale:

Altri

Con casella di testo:

no

Numero di unità orizzontali:

1

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Adatto per canale porta apparecchi:

Installabile a incasso:

Grado di protezione (IP):

IP41

Numero di moduli per riga (orizzontale):

6

Adatto per installazione ad incasso in mobili:

Qualità del materiale:

Altri

Con coperchio a cerniera:

no

Larghezza:

189.6 mm

Adatto per torrette a scomparsa:

no

Privo di alogeni:

no

Altezza:

95 mm

Superficie:

Decorato

Trasparente:

no

Larghezza di incasso:

189.6 mm

Profondità:

11 mm

Altezza di incasso:

95 mm

Placca Lux, in pelle, 6 posti di colore rubino - Chorus