AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW16222TN PLACCA LUX INTERNATIONAL - IN TECNOPOLIMERO - 2 POSTI - NERO TONER - CHORUSMART - GW16222TN

copiacopia
GEWISS - GEWGW16222TN PLACCA LUX INTERNATIONAL - IN TECNOPOLIMERO - 2 POSTI - NERO TONER - CHORUSMART

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 1

  • Colore - Nero

  • Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale

  • Materiale - Plastica

  • Con casella di testo - no

Confezione

  • 12 PZ

EAN

8011564273412

Codice prodotto

GEWGW16222TN

Cod. produttore

GW16222TN

Produttore

GEW

Numero di unità:

1

Colore:

Nero

Direzione di montaggio:

Orizzontale e verticale

Materiale:

Plastica

Con casella di testo:

no

Numero di unità orizzontali:

1

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Adatto per canale porta apparecchi:

Numero di unità verticali:

1

Tipo di superficie:

Lucido

Installabile a incasso:

Grado di protezione (IP):

IP41

Numero di moduli per riga (orizzontale):

2

Adatto per installazione ad incasso in mobili:

Qualità del materiale:

Termoplastico

Numero di righe di moduli (verticale):

2

Con coperchio a cerniera:

no

Larghezza:

90 mm

Adatto per torrette a scomparsa:

no

Privo di alogeni:

no

Altezza:

95 mm

Superficie:

Non trattato

Numero RAL (affine):

9005

Trasparente:

no

Larghezza di incasso:

90 mm

Profondità:

12 mm

Altezza di incasso:

95 mm

Placca Lux international, in tecnopolimero, 2 posti colore nero toner - Chorus