AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW16224VT PLACCA LUX INTERNATIONAL - IN TECNOPOLIMERO VERNICIATO - 2+2 POSTI VERTICALE INTERASSE 71mm - TITANIO - CHORUSMART - GW16224VT

copiacopia
GEWISS - GEWGW16224VT PLACCA LUX INTERNATIONAL - IN TECNOPOLIMERO VERNICIATO - 2+2 POSTI VERTICALE INTERASSE 71mm - TITANIO - CHORUSMART

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 2

  • Colore - Titanio

  • Direzione di montaggio - Verticale

  • Materiale - Plastica

  • Con casella di testo - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564273498

Codice prodotto

GEWGW16224VT

Cod. produttore

GW16224VT

Produttore

GEW

Numero di unità:

2

Colore:

Titanio

Direzione di montaggio:

Verticale

Materiale:

Plastica

Con casella di testo:

no

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Adatto per canale porta apparecchi:

Numero di unità verticali:

2

Tipo di superficie:

Lucido

Installabile a incasso:

Grado di protezione (IP):

IP41

Adatto per installazione ad incasso in mobili:

Qualità del materiale:

Termoplastico

Numero di righe di moduli (verticale):

4

Con coperchio a cerniera:

no

Larghezza:

95 mm

Adatto per torrette a scomparsa:

no

Privo di alogeni:

no

Altezza:

160.8 mm

Superficie:

Verniciato

Numero RAL (affine):

9016

Trasparente:

no

Larghezza di incasso:

95 mm

Profondità:

12 mm

Altezza di incasso:

160.8 mm

Placca Lux international, in tecnopolimero verniciato, 2+2 posti verticali colore titanio,interasse 71 mm - Chorus