AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW16226MC PLACCA LUX INT.2+2+2P O.CROMO - GW16226MC

copiacopia
GEWISS - GEWGW16226MC PLACCA LUX INT.2+2+2P O.CROMO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 3

  • Colore - Cromo

  • Direzione di montaggio - Orizzontale

  • Materiale - Plastica

  • Con casella di testo - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564273634

Codice prodotto

GEWGW16226MC

Cod. produttore

GW16226MC

Produttore

GEW

Numero di unità:

3

Colore:

Cromo

Direzione di montaggio:

Orizzontale

Materiale:

Plastica

Con casella di testo:

no

Numero di unità orizzontali:

3

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Adatto per canale porta apparecchi:

Tipo di superficie:

Lucido

Installabile a incasso:

Grado di protezione (IP):

IP41

Numero di moduli per riga (orizzontale):

6

Adatto per installazione ad incasso in mobili:

Qualità del materiale:

Termoplastico

Con coperchio a cerniera:

no

Larghezza:

232 mm

Adatto per torrette a scomparsa:

no

Privo di alogeni:

no

Altezza:

95 mm

Superficie:

Metallizzato

Numero RAL (affine):

9006

Trasparente:

no

Larghezza di incasso:

232 mm

Profondità:

12 mm

Altezza di incasso:

95 mm

PLACCA LUX INTERNATIONAL - IN TECNOPOLIMERO METALLIZZATO - 2+2+2 POSTI ORIZZONTALE - CROMO - CHORUS