GEWISS - GEWGW16227VT PLACCA LUX INTERNATIONAL - IN TECNOPOLIMERO VERNICIATO - 2+2+2 POSTI VERTICALE - TITANIO - CHORUSMART - GW16227VT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 3
Colore - Titanio
Direzione di montaggio - Verticale
Materiale - Plastica
Con casella di testo - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564273528
Codice prodotto
GEWGW16227VT
Cod. produttore
GW16227VT
Produttore
GEW
Numero di unità:
3
Colore:
Titanio
Direzione di montaggio:
Verticale
Materiale:
Plastica
Con casella di testo:
no
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a morsetto
Adatto per canale porta apparecchi:
sì
Numero di unità verticali:
3
Tipo di superficie:
Lucido
Installabile a incasso:
sì
Grado di protezione (IP):
IP41
Adatto per installazione ad incasso in mobili:
sì
Qualità del materiale:
Termoplastico
Numero di righe di moduli (verticale):
6
Con coperchio a cerniera:
no
Larghezza:
95 mm
Adatto per torrette a scomparsa:
no
Privo di alogeni:
no
Altezza:
231.9 mm
Superficie:
Verniciato
Numero RAL (affine):
9016
Trasparente:
no
Larghezza di incasso:
95 mm
Profondità:
12 mm
Altezza di incasso:
231.9 mm


