AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW16403VR PLACCA GEO 3P RUBINO - GW16403VR

copiacopia
GEWISS - GEWGW16403VR PLACCA GEO 3P RUBINO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 1

  • Colore - Rosso

  • Direzione di montaggio - Orizzontale

  • Materiale - Plastica

  • Con casella di testo - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564742970

Codice prodotto

GEWGW16403VR

Cod. produttore

GW16403VR

Produttore

GEW

Numero di unità:

1

Colore:

Rosso

Direzione di montaggio:

Orizzontale

Materiale:

Plastica

Con casella di testo:

no

Numero di unità orizzontali:

1

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Adatto per canale porta apparecchi:

Tipo di superficie:

Opaco

Installabile a incasso:

Grado di protezione (IP):

IP41

Numero di moduli per riga (orizzontale):

3

Adatto per installazione ad incasso in mobili:

Qualità del materiale:

Termoplastico

Con coperchio a cerniera:

no

Larghezza:

123 mm

Adatto per torrette a scomparsa:

no

Privo di alogeni:

no

Altezza:

95 mm

Superficie:

Verniciato

Numero RAL (affine):

3003

Trasparente:

no

Larghezza di incasso:

123 mm

Profondità:

7.5 mm

Altezza di incasso:

95 mm

Placca Geo, in tecnopolimero verniciato, 3 posti colore rubino - Chorus