AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW16424TN PLACCA GEO INTERNATIONAL - IN TECNOPOLIMERO - 2+2 POSTI VERTICALE - NERO TONER- CHORUSMART - GW16424TN

copiacopia
GEWISS - GEWGW16424TN PLACCA GEO INTERNATIONAL - IN TECNOPOLIMERO - 2+2 POSTI VERTICALE - NERO TONER- CHORUSMART

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 2

  • Colore - Nero

  • Direzione di montaggio - Verticale

  • Materiale - Plastica

  • Con casella di testo - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564767447

Codice prodotto

GEWGW16424TN

Cod. produttore

GW16424TN

Produttore

GEW

Numero di unità:

2

Colore:

Nero

Direzione di montaggio:

Verticale

Materiale:

Plastica

Con casella di testo:

no

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Adatto per canale porta apparecchi:

Numero di unità verticali:

2

Tipo di superficie:

Lucido

Installabile a incasso:

Grado di protezione (IP):

IP41

Adatto per installazione ad incasso in mobili:

Qualità del materiale:

Termoplastico

Numero di righe di moduli (verticale):

4

Con coperchio a cerniera:

no

Larghezza:

95 mm

Adatto per torrette a scomparsa:

no

Privo di alogeni:

no

Altezza:

161 mm

Superficie:

Non trattato

Numero RAL (affine):

9005

Trasparente:

no

Larghezza di incasso:

95 mm

Profondità:

8.5 mm

Altezza di incasso:

161 mm

Chorus - serie civile Placche GEO International - Una gamma di placche che propone tante soluzioni per impreziosire ogni ambiente con la raffinatezza e l'eleganza di un design unico. La razionalità della forma squadrata è esaltata dalla leggerezza e dalla semplicità della superficie che incornicia i pulsanti di comando. Disponibile in 10 diverse tonalità cromatiche e nelle modularità da 2 fino a 2+2+2 posti, orizzontale e verticale, per scatole tonde e quadrate. Realizzate in tecnopolimero, sia verniciato che metallizzato, le placche GEO International si lasciano declinare in ogni sfumatura per lasciare spazio alla fantasia.