GEWISS - GEWGW16711TB PLACCA AUTOPORTANTE PER PROFILATI E PANNELLI - 1 POSTO - BIANCO - CHORUSMART - GW16711TB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 1
Colore - Bianco
Materiale - Plastica
Grado di protezione (IP) - Altri
Con coperchio a cerniera - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564275324
Codice prodotto
GEWGW16711TB
Cod. produttore
GW16711TB
Produttore
GEW
Numero di unità:
1
Colore:
Bianco
Materiale:
Plastica
Grado di protezione (IP):
Altri
Con coperchio a cerniera:
no
Larghezza:
45.9 mm
Altezza:
89.5 mm
Superficie:
Altri
Profondità:
62 mm
Placca autoportante per profilati e panelli, 1 posto colore bianco - Chorus


