AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW16711TN PLACCA AUTOPORTANTE PER PROFILATI E PANNELLI - 1 POSTO - NERO - CHORUSMART - GW16711TN

copiacopia
GEWISS - GEWGW16711TN PLACCA AUTOPORTANTE PER PROFILATI E PANNELLI - 1 POSTO - NERO - CHORUSMART

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 1

  • Colore - Nero

  • Materiale - Plastica

  • Grado di protezione (IP) - Altri

  • Con coperchio a cerniera - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564275331

Codice prodotto

GEWGW16711TN

Cod. produttore

GW16711TN

Produttore

GEW

Numero di unità:

1

Colore:

Nero

Materiale:

Plastica

Grado di protezione (IP):

Altri

Con coperchio a cerniera:

no

Larghezza:

45.9 mm

Altezza:

89.5 mm

Superficie:

Altri

Profondità:

62 mm

Placca autoportante per profilati e panelli, 1 posto colore nero - Chorus