GEWISS - GEWGW16723TN PLACCA CIECA - 3 POSTI - NERO - CHORUSMART - GW16723TN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 3
Colore - Nero
Direzione di montaggio - Orizzontale
Materiale - Plastica
Tipo di fissaggio - Fissaggio a vite / morsetto
Confezione
12 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564275393
Codice prodotto
GEWGW16723TN
Cod. produttore
GW16723TN
Produttore
GEW
Numero di unità:
3
Colore:
Nero
Direzione di montaggio:
Orizzontale
Materiale:
Plastica
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a vite / morsetto
Installabile a incasso:
sì
Numero di moduli per riga (orizzontale):
3
Larghezza:
118 mm
Altezza:
90 mm
Profondità:
8.5 mm


