AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW20214 PRESA STANDARD USA 250/125V ac - 2P+T 15A 125V - SPINOTTI PIATTI PARALLELI ORIZZONTALI - 1 MODULO - SYSTEM WHITE - GW20214

copiacopia
GEWISS - GEWGW20214 PRESA STANDARD USA 250/125V ac - 2P+T 15A 125V - SPINOTTI PIATTI PARALLELI ORIZZONTALI - 1 MODULO - SYSTEM WHITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 1

  • Colore - Bianco

  • Metodo di montaggio - Supporto porta modulo per rack

  • Corrente nominale - 15 A

  • Numero di moduli - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564000674

Codice prodotto

GEWGW20214

Cod. produttore

GW20214

Produttore

GEW

Numero di unità:

1

Colore:

Bianco

Metodo di montaggio:

Supporto porta modulo per rack

Corrente nominale:

15 A

Numero di moduli:

1

Iscrizione:

Nessuno

Collegamento:

Morsetto a vite

Con coperchio a cerniera:

no

Con maggiore protezione contro i contatti accidentali (protezione bambini):

no

Con casella di testo:

no

Numero RAL (affine):

9010

Trasparente:

no

Chiudibile a chiave:

no

Con meccanismo di espulsione:

no

Montaggio isolato:

Con illuminazione di servizio:

no

Con illuminazione di orientamento:

no

Protezione contro le sovratensioni:

no

Con protezione differenziale:

no

Con fusibile in miniatura:

no

Alimentazione speciale / Per linee dedicate:

Senza alimentazione speciale

Tipo di fissaggio:

Montaggio a innesto

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

no

Superficie:

Non trattato

Tipo di superficie:

Lucido

Con interruttore di accensione/spegnimento:

no

Con funzione loop-through:

no

Contatti obliqui:

no

Tensione nominale:

250 V

Frequenza:

50...50 Hz

Adatto per grado di protezione (IP):

IP41

Larghezza del dispositivo:

24 mm

Altezza del dispositivo:

46 mm

Presa standard USA 250/125V ac - 2P+T 15A 125V - spinotti piatti paralleli orizzontali - 1 MODULO