AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW20243 PRESA RJ45 - 4 COPPIE - CATEGORIA 5E - FTP - TOOLLESS - 1 MODULO - SYSTEM WHITE - GW20243

copiacopia
GEWISS - GEWGW20243 PRESA RJ45 - 4 COPPIE - CATEGORIA 5E - FTP - TOOLLESS - 1 MODULO - SYSTEM WHITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore - RJ45 8 (8)

  • Categoria - 5E

  • Direzione di uscita - Lineare

  • Montaggio superficiale -

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564038509

Codice prodotto

GEWGW20243

Cod. produttore

GW20243

Produttore

GEW

Tipo di connettore:

RJ45 8 (8)

Categoria:

5E

Direzione di uscita:

Lineare

Montaggio superficiale:

Colore:

Bianco

Grado di protezione (IP):

IP20

Installabile a incasso:

Installabile incassato in canale:

Installabile in Torretta a pavimento / sotto pavimento:

Tipo di fissaggio:

Innesto

Con prese / attacchi:

Adatto per numero di connettori / giunti:

1

Collegamento:

Morsetto IDC (a perforazione di isolante)

Connessione schermata:

Contenitore schermato:

no

Connessione di messa a terra separata:

no

Con campo testo:

Con portaetichetta / etichetta di identificazione:

no

Serracavo separato (entrata/uscita):

no

Tipo di connessione della schermatura:

Fascetta

Con protezione antipolvere:

no

Con resistenza terminale:

no

Codifica meccanica (con perno di codifica):

no

Codifica a colori:

Connettore per cablaggio strutturato.Reti LAN fino a 16MHz (es. reti telefoniche) per la cat. 3. etichette di identificazione circuiti.