AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW20248 PRESA STANDARD ARGENTINO 250V ac - 2P+T 10A - SPINOTTI PIATTI - 2 MODULI- SYSTEM WHITE - GW20248

copiacopia
GEWISS - GEWGW20248 PRESA STANDARD ARGENTINO 250V ac - 2P+T 10A - SPINOTTI PIATTI - 2 MODULI- SYSTEM WHITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Numero di unità - 1

  • Colore - Bianco

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Corrente nominale - 10 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564025998

Codice prodotto

GEWGW20248

Cod. produttore

GW20248

Produttore

GEW

Modello:

Altri

Numero di unità:

1

Colore:

Bianco

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Corrente nominale:

10 A

Con coperchio a cerniera:

no

Protezione contro le sovratensioni:

no

Con protezione differenziale:

no

Materiale:

Plastica

Contatti obliqui:

no

Tensione nominale:

250 V

Presa standard argentino 2P+T • Tensione: 250V AC • Corrente: 10A • Per spinotti: piatti