AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW20281 PRESA STANDARD ITALIANO 250V ac - PER LINEE DEDICATE - 2P+T 16A BIVALENTE - P17-11 - 1 MODULO - VERDE - SYSTEM - GW20281

copiacopia
GEWISS - GEWGW20281 PRESA STANDARD ITALIANO 250V ac - PER LINEE DEDICATE - 2P+T 16A BIVALENTE - P17-11 - 1 MODULO - VERDE - SYSTEM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Standard francese

  • Numero di unità - 1

  • Colore - Verde

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Corrente nominale - 16 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564079427

Codice prodotto

GEWGW20281

Cod. produttore

GW20281

Produttore

GEW

Modello:

Standard francese

Numero di unità:

1

Colore:

Verde

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Corrente nominale:

16 A

Con coperchio a cerniera:

no

Protezione contro le sovratensioni:

no

Con protezione differenziale:

no

Materiale:

Plastica

Contatti obliqui:

no

Tensione nominale:

250 V

Prese standard italiano per linee dedicate 2P+T bivalente • Tensione: 250V AC • Corrente: 16A • Tipo: P17-11 • Per spinotti: Ø 4/5mm