AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW20282 PRESA STANDARD ITALIANO/TEDESCO 250V ac - PER LINEE DEDICATE - 2P+T 16A BIVALENTE - P40 - 2 MODULI - VERDE - SYSTEM - GW20282

copiacopia
GEWISS - GEWGW20282 PRESA STANDARD ITALIANO/TEDESCO 250V ac - PER LINEE DEDICATE - 2P+T 16A BIVALENTE - P40 - 2 MODULI - VERDE - SYSTEM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Presa CEE 7/ 3 (tipo F)

  • Numero di unità - 1

  • Colore - Verde

  • Metodo di montaggio - Supporto porta modulo per rack

  • Corrente nominale - 16 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564079434

Codice prodotto

GEWGW20282

Cod. produttore

GW20282

Produttore

GEW

Modello:

Presa CEE 7/ 3 (tipo F)

Numero di unità:

1

Colore:

Verde

Metodo di montaggio:

Supporto porta modulo per rack

Corrente nominale:

16 A

Numero di moduli:

2

Iscrizione:

Nessuno

Collegamento:

Morsetto a vite

Con coperchio a cerniera:

no

Con maggiore protezione contro i contatti accidentali (protezione bambini):

Con casella di testo:

no

Trasparente:

no

Chiudibile a chiave:

no

Con meccanismo di espulsione:

no

Montaggio isolato:

Con illuminazione di servizio:

no

Con illuminazione di orientamento:

no

Protezione contro le sovratensioni:

no

Con protezione differenziale:

no

Con fusibile in miniatura:

no

Alimentazione speciale / Per linee dedicate:

SV - Sicherheitsversorgung (verde)

Tipo di fissaggio:

Montaggio a innesto

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

no

Superficie:

Non trattato

Tipo di superficie:

Lucido

Con interruttore di accensione/spegnimento:

no

Con funzione loop-through:

no

Contatti obliqui:

no

Tensione nominale:

250 V

Frequenza:

50...50 Hz

Adatto per grado di protezione (IP):

IP41

Larghezza del dispositivo:

48 mm

Altezza del dispositivo:

46 mm

Prese standard italiano/tedesco per linee dedicate 2P+T bivalente con schermi di sicurezza • Tensione: 250V AC • Corrente: 16A • Alveolo di terra: laterale e centrale • Tipo: P30 - P17 • Per spinotti: Ø 4 / 4,8 / 5 mm • Numero moduli SYSTEM: 2