AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW20383 PRESA TV PASS.ATT.14DB C.M.9,5MM SY/WT - GW20383

copiacopia
GEWISS - GEWGW20383 PRESA TV PASS.ATT.14DB C.M.9,5MM SY/WT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Presa passante

  • Numero di uscite - 1

  • Perdita di derivazione a 860 MHz - 14.5 dB

  • Perdita di inserzione a 860 MHz - 1.2 dB

  • Adatto per modem via cavo - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564078895

Codice prodotto

GEWGW20383

Cod. produttore

GW20383

Produttore

GEW

Modello:

Presa passante

Numero di uscite:

1

Perdita di derivazione a 860 MHz:

14.5 dB

Perdita di inserzione a 860 MHz:

1.2 dB

Adatto per modem via cavo:

no

Perdita di derivazione a 2150 MHz:

14.5 dB

Perdita di inserzione a 2150 MHz:

2.2 dB

Alimentazione remota possibile:

no

Banda di frequenza TV:

2400...2400 MHz

Prese idonee per canale di ritorno. GW20381, idonea per il passaggio di corrente / tensione di telealimentazione e/o segnalazione di controllo verso la porta utente. (max 24 V - 500 mA)