AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW20432 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO 230V ac - 1P 10A 3kA CURVA C - 1 MODULO - SYSTEM WHITE - GW20432

copiacopia
GEWISS - GEWGW20432 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO 230V ac - 1P 10A 3kA CURVA C - 1 MODULO - SYSTEM WHITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564079649

Codice prodotto

GEWGW20432

Cod. produttore

GW20432

Produttore

GEW

Una gamma di dispositivi modulari ideale per soluzioni da incasso (per scatole rettangolari o quadrate), da parete e per applicazioni speciali. La serie civile si distingue per i dispositivi di colore bianco lucido o nero satinato e le placche in 14 colori e in due differenti forme, moderne o classiche, con finitura lucida. La linea comprende comandi, prese, protezioni, segnalatori, connettori e dispositivi per il controllo, la sicurezza e il comfort dell?abitazione.