AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW20519 PULSANTE UNIPOLARE 250V ac - NC 10A - NEUTRO - SIMBOLO CERCHIO - 1 MODULO - SYSTEM WHITE - GW20519

copiacopia
GEWISS - GEWGW20519 PULSANTE UNIPOLARE 250V ac - NC 10A - NEUTRO - SIMBOLO CERCHIO - 1 MODULO - SYSTEM WHITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Pulsante singolo

  • Funzionamento - Pulsante

  • Con illuminazione - no

  • Numero di azionatori - 1

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564077317

Codice prodotto

GEWGW20519

Cod. produttore

GW20519

Produttore

GEW

Modello:

Pulsante singolo

Funzionamento:

Pulsante

Con illuminazione:

no

Numero di azionatori:

1

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Tensione nominale:

250 V

Con contatto di segnalazione:

no

Corrente nominale:

10 A

Colore:

Bianco

Materiale:

Plastica

Tipo di superficie:

Opaco

Con casella di testo:

no

PULSANTE UNIPOLARE 250V ac - NC 10A - GENERICO - SIMBOLO CERCHIO - 1 MODULO - Bianco