AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW20603 SPIA DI SEGNALAZIONE SINGOLA - 12/24/250V - ROSSO - 1 MODULO - SYSTEM WHITE - GW20603

copiacopia
GEWISS - GEWGW20603 SPIA DI SEGNALAZIONE SINGOLA - 12/24/250V - ROSSO - 1 MODULO - SYSTEM WHITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Composizione - Elemento modulare per serie civili

  • Colore della lampada - Rosso

  • Tensione nominale - 250 V

  • Adatto per grado di protezione (IP) - IP41

  • Portalampada - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564000926

Codice prodotto

GEWGW20603

Cod. produttore

GW20603

Produttore

GEW

Composizione:

Elemento modulare per serie civili

Colore della lampada:

Rosso

Tensione nominale:

250 V

Adatto per grado di protezione (IP):

IP41

Portalampada:

Altri

Numero di moduli:

1

Con lampada:

no

Lampada:

Altri

Con simbolo (non intercambiabile):

no

Utilizzabile come pulsante:

No

Colore:

Bianco

Tipo di fissaggio:

Innesto

Materiale:

Plastica

Potenza max lampada:

2 W

Privo di alogeni:

no

Superficie:

Non trattato

Trasparente:

no

Min. profondità della presa per apparecchi:

35 mm

Apperchii di segnalazione luminosa. Fornite prive di lampada. Utilizzano lampade a siluro tipo S6x31 mm e S6,3x28 mm (max2W).Il significato dei diffusori è riferito a quanto raccomandato dalla Norma EN60073 (CEI 16-3) in merito all’utilizzo dei colori nella segnalazione luminosa.