AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW20626 LAMPADA SEGNAPASSO CON DIFFUSORE PIANO - 12/24V - AZZURRO - 3 MODULI - SYSTEM - GW20626

copiacopia
GEWISS - GEWGW20626 LAMPADA SEGNAPASSO CON DIFFUSORE PIANO - 12/24V - AZZURRO - 3 MODULI - SYSTEM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Composizione - Piastra di copertura con indicazione

  • Colore della lampada - Blu

  • Colore - Bianco

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564024786

Codice prodotto

GEWGW20626

Cod. produttore

GW20626

Produttore

GEW

Composizione:

Piastra di copertura con indicazione

Colore della lampada:

Blu

Colore:

Bianco

Materiale:

Plastica

SYSTEM - serie civile Dispositivi modulari - I dispositivi modulari System offrono la possibilità di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale ed installativa.. Colori e finiture: bianco lucido, luminoso e versatile e nero satinato, elegante e di classe. Ideali per soluzioni da incasso (per scatole rettangolari o quadrate), da parete e per applicazioni speciali. La linea comprende comandi, prese, protezioni, segnalatori, connettori e dispositivi per il controllo, la sicurezza e il comfort dell'abitazione.