GEWISS - GEWGW20825 PROGRAMMATORE ELETTRONICO GIORNALIERO / SETTIMANALE 1 CANALE - 230V ac 50/60Hz - 2 MODULI - SYSTEM WHITE - GW20825

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Supporto porta modulo per rack
Colore - Bianco
Intervallo minimo di commutazione - 5 min
Autonomia - 24 h
Composizione - Elemento modulare per serie civili
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564439801
Codice prodotto
GEWGW20825
Cod. produttore
GW20825
Produttore
GEW
Metodo di montaggio:
Supporto porta modulo per rack
Colore:
Bianco
Intervallo minimo di commutazione:
5 min
Autonomia:
24 h
Composizione:
Elemento modulare per serie civili
Numero di moduli:
2
Tipo di fissaggio:
Innesto
Programma astrale:
no
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Superficie:
Non trattato
Tipo di superficie:
Lucido
Trasparente:
no
Generatore casuale:
no
Tensione nominale:
230 V
Frequenza:
50...60 Hz
Ingresso unità secondaria:
sì
Corrente nominale:
8 A
Con collegamento per sensore di luminosità:
no
Potenza massima:
1800 W


