AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW20827 CRONOTERMOSTATO PROGRAMMAZIONE GIORNALIERA/SETTIMANALE - 230V ac 50/60Hz - 2 MODULI - SYSTEM WHITE - GW20827

copiacopia
GEWISS - GEWGW20827 CRONOTERMOSTATO PROGRAMMAZIONE GIORNALIERA/SETTIMANALE - 230V ac 50/60Hz - 2 MODULI - SYSTEM WHITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sensore/tipo di rilevatore - Sensore resistenza

  • Modello con orologio - Digitale

  • Tensione massima contatti - 250 V

  • Carico massimo del contatto - 5 A

  • Colore - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564289314

Codice prodotto

GEWGW20827

Cod. produttore

GW20827

Produttore

GEW

Sensore/tipo di rilevatore:

Sensore resistenza

Modello con orologio:

Digitale

Tensione massima contatti:

250 V

Carico massimo del contatto:

5 A

Colore:

Altri

SYSTEM - serie civile Dispositivi modulari - I dispositivi modulari System offrono la possibilità di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale ed installativa.. Colori e finiture: bianco lucido, luminoso e versatile e nero satinato, elegante e di classe. Ideali per soluzioni da incasso (per scatole rettangolari o quadrate), da parete e per applicazioni speciali. La linea comprende comandi, prese, protezioni, segnalatori, connettori e dispositivi per il controllo, la sicurezza e il comfort dell'abitazione.