AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW21383 PRESA COASSIALE TV SCHERMATURA CLASSE A - CONNETTORE IEC MASCHIO 9,5mm - PASSANTE 14 dB - 1 MODULO - SYSTEM BLACK - GW21383

copiacopia
GEWISS - GEWGW21383 PRESA COASSIALE TV SCHERMATURA CLASSE A - CONNETTORE IEC MASCHIO 9,5mm - PASSANTE 14 dB - 1 MODULO - SYSTEM BLACK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Presa passante

  • Numero di uscite - 1

  • Perdita di derivazione a 860 MHz - 14.5 dB

  • Perdita di inserzione a 860 MHz - 1.2 dB

  • Adatto per modem via cavo - no

Confezione

  • 30 PZ

EAN

8011564128705

Codice prodotto

GEWGW21383

Cod. produttore

GW21383

Produttore

GEW

Modello:

Presa passante

Numero di uscite:

1

Perdita di derivazione a 860 MHz:

14.5 dB

Perdita di inserzione a 860 MHz:

1.2 dB

Adatto per modem via cavo:

no

Perdita di derivazione a 2150 MHz:

14.5 dB

Perdita di inserzione a 2150 MHz:

2.2 dB

Alimentazione remota possibile:

no

Banda di frequenza TV:

2400...2400 MHz

PRESA COASSIALE TV SCHERMATURA CLASSE A - CONNETTORE IEC MASCHIO 9,5mm - PASSANTE 14 dB - 1 MODULO - SYSTEM BLACK Caratteristiche tecnicheDescrizione PassanteTipo -Attenuazione 14 dBN. moduliSYSTEM 1