GEWISS - GEWGW21503 INTERRUTTORE BIPOLARE 250V ac - 16AX - NEUTRO - SIMBOLO 0/I - 1 MODULO - SYSTEM BLACK - GW21503

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema di cablaggio - Interruttore bipolare
Funzionamento - Basculante / pulsante
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Colore - Nero
Numero di azionatori - 1
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564127951
Codice prodotto
GEWGW21503
Cod. produttore
GW21503
Produttore
GEW
Sistema di cablaggio:
Interruttore bipolare
Funzionamento:
Basculante / pulsante
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Colore:
Nero
Numero di azionatori:
1
Tipo di superficie:
Opaco
Materiale:
Plastica
Corrente nominale:
16 A
Tensione nominale:
250 V


