AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW21530 PULSANTE BIPOLARE 250V ac - NA 10A - CON CHIAVE - SIMBOLO 0/1 - 1 MODULO - SYSTEM BLACK - GW21530

copiacopia
GEWISS - GEWGW21530 PULSANTE BIPOLARE 250V ac - NA 10A - CON CHIAVE - SIMBOLO 0/1 - 1 MODULO - SYSTEM BLACK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Pulsante singolo

  • Funzionamento - Chiave

  • Con illuminazione - no

  • Composizione - Elemento di base

  • Numero di azionatori - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564184657

Codice prodotto

GEWGW21530

Cod. produttore

GW21530

Produttore

GEW

Modello:

Pulsante singolo

Funzionamento:

Chiave

Con illuminazione:

no

Composizione:

Elemento di base

Numero di azionatori:

1

Metodo di montaggio:

Incasso in mobili

Tensione nominale:

250 V

Corrente nominale:

10 A

Colore:

Nero

Materiale:

Plastica

Con casella di testo:

no

Pulsante 2P NA • Tensione: 250V AC • Corrente: 10A • Tipo: con chiave