GEWISS - GEWGW22176 PLACCA VIRNA - IN TECNOPOLIMERO FINITURA LUCIDA - 6 POSTI - BLU JAZZ - SYSTEM - GW22176

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 1
Colore - Blu
Direzione di montaggio - Orizzontale
Materiale - Plastica
Con casella di testo - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564213326
Codice prodotto
GEWGW22176
Cod. produttore
GW22176
Produttore
GEW
Numero di unità:
1
Colore:
Blu
Direzione di montaggio:
Orizzontale
Materiale:
Plastica
Con casella di testo:
no
Numero di unità orizzontali:
1
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a morsetto
Adatto per canale porta apparecchi:
sì
Tipo di superficie:
Lucido
Installabile a incasso:
sì
Grado di protezione (IP):
IP41
Numero di moduli per riga (orizzontale):
6
Adatto per installazione ad incasso in mobili:
sì
Qualità del materiale:
Termoplastico
Con coperchio a cerniera:
no
Larghezza:
190 mm
Adatto per torrette a scomparsa:
no
Privo di alogeni:
no
Altezza:
80 mm
Superficie:
Verniciato
Numero RAL (affine):
5013
Trasparente:
no
Larghezza di incasso:
190 mm
Profondità:
9.5 mm
Altezza di incasso:
80 mm


