GEWISS - GEWGW22298 PLACCA VIRNA - IN TECNOPOLIMERO FINITURA LUCIDA - 12 POSTI (6+6 SOVRAPPOSTI) - ARDESIA METALLIZZATO - SYSTEM - GW22298

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 1
Colore - Altri
Direzione di montaggio - Orizzontale
Materiale - Plastica
Con casella di testo - no
Confezione
6 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564226821
Codice prodotto
GEWGW22298
Cod. produttore
GW22298
Produttore
GEW
Numero di unità:
1
Colore:
Altri
Direzione di montaggio:
Orizzontale
Materiale:
Plastica
Con casella di testo:
no
Numero di unità orizzontali:
1
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a morsetto
Adatto per canale porta apparecchi:
sì
Tipo di superficie:
Lucido
Installabile a incasso:
sì
Grado di protezione (IP):
IP41
Numero di moduli per riga (orizzontale):
12
Adatto per installazione ad incasso in mobili:
sì
Qualità del materiale:
Termoplastico
Con coperchio a cerniera:
no
Larghezza:
190 mm
Adatto per torrette a scomparsa:
no
Privo di alogeni:
no
Altezza:
137.2 mm
Superficie:
Metallizzato
Numero RAL (affine):
7015
Trasparente:
no
Larghezza di incasso:
190 mm
Profondità:
10.5 mm
Altezza di incasso:
137.2 mm


