AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW22618 PLACCA TOP SYSTEM - IN TECNOPOLIMERO FINITURA LUCIDA - 12 POSTI (6+6 SOVRAPPOSTI) - ARDESIA METALLIZZATO - SYSTEM - GW22618

copiacopia
GEWISS - GEWGW22618 PLACCA TOP SYSTEM - IN TECNOPOLIMERO FINITURA LUCIDA - 12 POSTI (6+6 SOVRAPPOSTI) - ARDESIA METALLIZZATO - SYSTEM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 2

  • Colore - Altri

  • Direzione di montaggio - Orizzontale

  • Materiale - Plastica

  • Con casella di testo - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564130548

Codice prodotto

GEWGW22618

Cod. produttore

GW22618

Produttore

GEW

Numero di unità:

2

Colore:

Altri

Direzione di montaggio:

Orizzontale

Materiale:

Plastica

Con casella di testo:

no

Numero di unità orizzontali:

2

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Adatto per canale porta apparecchi:

Tipo di superficie:

Lucido

Installabile a incasso:

Grado di protezione (IP):

IP41

Numero di moduli per riga (orizzontale):

12

Adatto per installazione ad incasso in mobili:

Qualità del materiale:

Termoplastico

Con coperchio a cerniera:

no

Larghezza:

116 mm

Adatto per torrette a scomparsa:

no

Privo di alogeni:

no

Altezza:

80 mm

Superficie:

Metallizzato

Numero RAL (affine):

7015

Trasparente:

no

Larghezza di incasso:

116 mm

Profondità:

9.5 mm

Altezza di incasso:

80 mm

Placca Top System, in tecnopolimero verniciato con finitura lucida. Colore Ardesia Metallizzato. Configurazione: 6+6 sovrapposti