AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW24005 PLACCA COMPACT - AUTOPORTANTE - 6 POSTI (3+3 SOVRAPPOSTI) - BIANCO NUVOLA - SYSTEM - GW24005

copiacopia
GEWISS - GEWGW24005 PLACCA COMPACT - AUTOPORTANTE - 6 POSTI (3+3 SOVRAPPOSTI) - BIANCO NUVOLA - SYSTEM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 1

  • Colore - Bianco

  • Direzione di montaggio - Orizzontale

  • Materiale - Plastica

  • Con casella di testo - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564001657

Codice prodotto

GEWGW24005

Cod. produttore

GW24005

Produttore

GEW

Numero di unità:

1

Colore:

Bianco

Direzione di montaggio:

Orizzontale

Materiale:

Plastica

Con casella di testo:

no

Numero di unità orizzontali:

2

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Adatto per canale porta apparecchi:

Tipo di superficie:

Lucido

Installabile a incasso:

Grado di protezione (IP):

IP41

Numero di moduli per riga (orizzontale):

6

Adatto per installazione ad incasso in mobili:

Qualità del materiale:

Termoplastico

Con coperchio a cerniera:

no

Larghezza:

110 mm

Adatto per torrette a scomparsa:

no

Privo di alogeni:

no

Altezza:

133 mm

Superficie:

Verniciato

Numero RAL (affine):

9010

Trasparente:

no

Larghezza di incasso:

110 mm

Profondità:

7 mm

Altezza di incasso:

133 mm

Placca Compact, autoportante. Colore Bianco Nuvola. Configurazione: 3+3 sovrapposti