GEWISS - GEWGW24007 SCATOLA PARETE - PER PLACCHE AUTOPORTANTI COMPACT - 3+3 POSTI - BIANCO NUVOLA -SYSTEM - GW24007

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Composizione - Scatola da parete
Numero di unità - 2
Direzione di montaggio - Orizzontale
Materiale - Plastica
Colore - Bianco
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564001824
Codice prodotto
GEWGW24007
Cod. produttore
GW24007
Produttore
GEW
Composizione:
Scatola da parete
Numero di unità:
2
Direzione di montaggio:
Orizzontale
Materiale:
Plastica
Colore:
Bianco
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
sì
Tipo di superficie:
Lucido
Adatto per programmi d'interruttori modulari:
sì
Superficie:
Non trattato
Con placca:
no
Numero di moduli:
6
Numero RAL (affine):
9010
Con ingresso cavi:
no
Trasparente:
no
Con ingresso per canalina:
sì
Con pressacavo a vite:
no
Resistente agli urti:
no
Profondità del dispositivo:
47 mm
Larghezza del dispositivo:
136 mm
Altezza del dispositivo:
113 mm


