GEWISS - GEWGW24008 PLACCA PER PROFILATI - AUTOPORTANTE - 1 POSTO - BIANCO NUVOLA - SYSTEM - GW24008

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 1
Colore - Bianco
Direzione di montaggio - Verticale
Con casella di testo - no
Con coperchio a cerniera - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564001718
Codice prodotto
GEWGW24008
Cod. produttore
GW24008
Produttore
GEW
Numero di unità:
1
Colore:
Bianco
Direzione di montaggio:
Verticale
Con casella di testo:
no
Con coperchio a cerniera:
no
Serie civile universale in versione con tasto nero satinato e tasto bianco lucido. Ampia gamma di prodotti per rispondere ad ogni esigenza installativa. 3 gamme di placche disponibili fino a 14 colori con modularità da 1 a 12 posti. Un’unica serie cheoffre soluzioni da incasso, da parete e per applicazioni speciali. Apparecchi 16 AX per il comando di carichi fluorescenti.