AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW24233 DISTANZIATORE PER ACCOPPIAMENTO - SCATOLE ROTONDE - 91mm - HALOGEN FREE - GW24233

copiacopia
GEWISS - GEWGW24233 DISTANZIATORE PER ACCOPPIAMENTO - SCATOLE ROTONDE - 91mm - HALOGEN FREE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Elemento di raccordo

  • Adatto per scatola portafrutto -

  • Adatto per scatola da centralino -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564072329

Codice prodotto

GEWGW24233

Cod. produttore

GW24233

Produttore

GEW

Tipo di accessorio / ricambio:

Elemento di raccordo

Adatto per scatola portafrutto:

Adatto per scatola da centralino:

Serie 24 SC - Scatole da incasso, da parete e da pavimento per serie civili - Estesa gamma di scatole da parete e da incasso per serie civili ad elevata robustezza meccanica e di accessori a corredo: setti separatori, elementi di giunzione, scudo paramalta ecc.. Completa la gamma la linea di torrette per installazioni a pavimento, personalizzabili nella capienza, nelle finiture estetiche esterne e nell'equipaggiamento interno (accettano frutti della serie System e dispositivi da guida DIN).