AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW24404 SCATOLA AD ALTA CAPIENZA PER SERIE CIVILI MODULARI - BIG BOX - HALOGEN FREE - 4 POSTI - 144X85X50 - GW24404

copiacopia
GEWISS - GEWGW24404 SCATOLA AD ALTA CAPIENZA PER SERIE CIVILI MODULARI - BIG BOX - HALOGEN FREE - 4 POSTI - 144X85X50

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Composizione - Scatola da parete

  • Numero di unità - 4

  • Direzione di montaggio - Orizzontale

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Arancione

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564444539

Codice prodotto

GEWGW24404

Cod. produttore

GW24404

Produttore

GEW

Composizione:

Scatola da parete

Numero di unità:

4

Direzione di montaggio:

Orizzontale

Materiale:

Plastica

Colore:

Arancione

Privo di alogeni:

Con placca:

no

Trasparente:

no

Profondità del dispositivo:

50 mm

Scatola ad alta capienza per serie civili modulari, BIG BOX; senza alogeni, 4 posti. Dimensioni: 144x85x50