AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW24602 TORRETTA A SCOMPARSA - COPERCHIO CAVO - 20 MODULI SYSTEM - GW24602

copiacopia
GEWISS - GEWGW24602 TORRETTA A SCOMPARSA - COPERCHIO CAVO - 20 MODULI SYSTEM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564759602

Codice prodotto

GEWGW24602

Cod. produttore

GW24602

Produttore

GEW

Serie 24 SC - Scatole da incasso, da parete e da pavimento per serie civili - Estesa gamma di scatole da parete e da incasso per serie civili ad elevata robustezza meccanica e di accessori a corredo: setti separatori, elementi di giunzione, scudo paramalta ecc.. Completa la gamma la linea di torrette per installazioni a pavimento, personalizzabili nella capienza, nelle finiture estetiche esterne e nell'equipaggiamento interno (accettano frutti della serie System e dispositivi da guida DIN).