GEWISS - GEWGW26222 PRESA INDUSTRIALE DA PARETE A NORMA IEC 309 - 2P+T - 230V - IP44 - GRIGIO RAL 7035 - GW26222

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Incasso a parete
Colore identificativo - Grigio
Grado di protezione (IP) - IP44
Tipo di fissaggio - Fissaggio esterno
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564002111
Codice prodotto
GEWGW26222
Cod. produttore
GW26222
Produttore
GEW
Modello:
Incasso a parete
Colore identificativo:
Grigio
Grado di protezione (IP):
IP44
Tipo di fissaggio:
Fissaggio esterno
Tensione nominale a corrente alternata. Predisposti per il fissaggio del morsetto di terra GW26407. Passacavo per tubi di diametro esterno max 20 mm.