GEWISS - GEWGW27104 CONTENITORE VUOTO PER PULSANTI, COMANDI E SEGNALATORI - 6 POSTI - DIAMETRO 22mm - COPERCHIO GRIGIO RAL 7035 - IP66 - GW27104

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di elementi di comando - 6
Colore del coperchio della custodia - Grigio
Materiale (del corpo) - Plastica
Grado di protezione (IP) - IP66
Tipo di custodia - Per montaggio a parete
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564055537
Codice prodotto
GEWGW27104
Cod. produttore
GW27104
Produttore
GEW
Numero di elementi di comando:
6
Colore del coperchio della custodia:
Grigio
Materiale (del corpo):
Plastica
Grado di protezione (IP):
IP66
Tipo di custodia:
Per montaggio a parete
Profondità:
65 mm
Diametro delle aperture:
23 mm
Altezza:
171 mm
Larghezza:
132 mm