AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW27105 CONTENITORE VUOTO PER PULSANTI, COMANDI E SEGNALATORI - 12 POSTI - DIAMETRO 22mm - COPERCHIO GRIGIO RAL 7035 - IP66 - GW27105

copiacopia
GEWISS - GEWGW27105 CONTENITORE VUOTO PER PULSANTI, COMANDI E SEGNALATORI - 12 POSTI - DIAMETRO 22mm - COPERCHIO GRIGIO RAL 7035 - IP66

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di elementi di comando - 12

  • Colore del coperchio della custodia - Grigio

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Tipo di custodia - Per montaggio a parete

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8011564055544

Codice prodotto

GEWGW27105

Cod. produttore

GW27105

Produttore

GEW

Numero di elementi di comando:

12

Colore del coperchio della custodia:

Grigio

Materiale (del corpo):

Plastica

Grado di protezione (IP):

IP66

Tipo di custodia:

Per montaggio a parete

Profondità:

65 mm

Diametro delle aperture:

23 mm

Altezza:

171 mm

Larghezza:

264 mm

Contenitore vuoto per pulsanti, comandi e segnalatori Ø22 mm. Grado di protezione assicurato con operatori IP66 correttamente installati. Sede del foro con pretranciature che consentono l’installazione di operatori con qualsiasi riferimento. • Entrate laterali: 4xØ23 • Entrate superiori: 3xØ23 • Entrate inferiori: 3xØ23 • Dimensioni (BxHxP): 264x171x65 mm