GEWISS - GEWGW27202 CONTENITORE COMPLETO DI OPERATORE - 1 POSTO - 1NA 1NC- PULSANTE EMERGENZA - IP66 - GW27202

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
EAN
8011564055575
Codice prodotto
GEWGW27202
Cod. produttore
GW27202
Produttore
GEW
CONTENITORE 1POSTI PULSANTE EMERGENZA DA PARETE Caratteristiche tecniche - Materiale Isolante - N. posti 1 - Resistenza urti IK08 - Colore Grigio RAL 7035 - Contatti 1 NA 1 NC - Temp. di funz.to min -25 °C - Classe isolamento II - Operatori Ø 22 Emergenza (rosso) - Temp. di funz.to max 60 °C - Dim. esterne BxHxP (mm) 66 x 82 x 65 C.


