AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW27419 SPIA DI SEGNALAZIONE - 15W - 230V - DIFFUSORE AZZURRO - IP55 - GRIGIO RAL 7035

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8011564056213

Codice prodotto

GEWGW27419

Cod. produttore

GW27419

Produttore

GEW

Spia di segnalazione, fornita priva di lampada. Contenitore grigio RAL 7035. In dotazione passacavo per tubi di diametro esterno max 20 mm. Dimensioni esterne (BxHxP): 66x82x95 mm