GEWISS - GEWGW27442 SEPARATORE FUNZIONALE IN MATERIALE ISOLANTE PER CONTENITORI MODULARI DAPARETE - 4 MODULI - GW27442

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
EAN
8011564056312
Codice prodotto
GEWGW27442
Cod. produttore
GW27442
Produttore
GEW
Serie 27 COMBI - Contenitori modulari componibili da parete - Un sistema completo e versatile di contenitori modulari componibili, perfettamente integrabile nella serie civile SYSTEM, che è in grado di soddisfare le necessità installative di elevata protezione dei settori residenziale, terziario ed industriale. La serie 27 COMBI è disponibile sia nella versione IP40 che nelle versioni stagne con grado di protezione IP55 e IP65, consigliate per tutte le applicazioni da esterno sottoposte a condizioni atmosferiche gravose.