AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW27443 SEPARATORE FUNZIONALE IN METALLO PER CONTENITORI MODULARI DA PARETE - GW27443

copiacopia
GEWISS - GEWGW27443 SEPARATORE FUNZIONALE IN METALLO PER CONTENITORI MODULARI DA PARETE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8011564228740

Codice prodotto

GEWGW27443

Cod. produttore

GW27443

Produttore

GEW

Serie 27 COMBI - Contenitori modulari componibili da parete - Un sistema completo e versatile di contenitori modulari componibili, perfettamente integrabile nella serie civile SYSTEM, che è in grado di soddisfare le necessità installative di elevata protezione dei settori residenziale, terziario ed industriale. La serie 27 COMBI è disponibile sia nella versione IP40 che nelle versioni stagne con grado di protezione IP55 e IP65, consigliate per tutte le applicazioni da esterno sottoposte a condizioni atmosferiche gravose.