AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW27813 CONTENITORE COMPLETO APPARECCHI SYSTEM PROTETTO - CON PRESA 2P+T 13 A - STANDARD INGLESE - IP40 - GRIGIO RAL 7035 - GW27813

copiacopia
GEWISS - GEWGW27813 CONTENITORE COMPLETO APPARECCHI SYSTEM PROTETTO - CON PRESA 2P+T 13 A - STANDARD INGLESE - IP40 - GRIGIO RAL 7035

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Presa CEE 7/ 3 (tipo F)

  • Numero di unità - 1

  • Colore - Grigio

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Corrente nominale - 16 A

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8011564095410

Codice prodotto

GEWGW27813

Cod. produttore

GW27813

Produttore

GEW

Modello:

Presa CEE 7/ 3 (tipo F)

Numero di unità:

1

Colore:

Grigio

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Corrente nominale:

16 A

Iscrizione:

Nessuno

Collegamento:

Morsetto a vite

Con coperchio a cerniera:

no

Con maggiore protezione contro i contatti accidentali (protezione bambini):

Con casella di testo:

no

Numero RAL (affine):

7035

Trasparente:

no

Chiudibile a chiave:

no

Con meccanismo di espulsione:

no

Montaggio isolato:

Con illuminazione di servizio:

no

Con illuminazione di orientamento:

no

Protezione contro le sovratensioni:

no

Con protezione differenziale:

no

Con fusibile in miniatura:

no

Alimentazione speciale / Per linee dedicate:

Senza alimentazione speciale

Tipo di fissaggio:

Fissaggio con vite

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

no

Superficie:

Non trattato

Tipo di superficie:

Lucido

Con interruttore di accensione/spegnimento:

no

Con funzione loop-through:

no

Contatti obliqui:

no

Tensione nominale:

250 V

Frequenza:

50...50 Hz

Adatto per grado di protezione (IP):

IP40

Larghezza del dispositivo:

66 mm

Altezza del dispositivo:

82 mm

Profondità del dispositivo:

55 mm

Serie 27 COMBI - Contenitori modulari componibili da parete - Un sistema completo e versatile di contenitori modulari componibili, perfettamente integrabile nella serie civile SYSTEM, che è in grado di soddisfare le necessità installative di elevata protezione dei settori residenziale, terziario ed industriale. La serie 27 COMBI è disponibile sia nella versione IP40 che nelle versioni stagne con grado di protezione IP55 e IP65, consigliate per tutte le applicazioni da esterno sottoposte a condizioni atmosferiche gravose.