AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW28205 PRESA MOBILE - STANDARD ITALIANO - 2P+T 10- 16A 250V ac - TIPO BIVALENTE P17-11 - BIANCO - GW28205

copiacopia
GEWISS - GEWGW28205 PRESA MOBILE - STANDARD ITALIANO - 2P+T 10- 16A 250V ac - TIPO BIVALENTE P17-11 - BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Tipo italiano Bipasso

  • Colore - Bianco

  • Corrente nominale - 16 A

  • Materiale - Plastica

  • Direzione di inserimento - Lineare

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564002661

Codice prodotto

GEWGW28205

Cod. produttore

GW28205

Produttore

GEW

Modello:

Tipo italiano Bipasso

Colore:

Bianco

Corrente nominale:

16 A

Materiale:

Plastica

Direzione di inserimento:

Lineare

Sistema di connessione:

Morsetto a vite

Tensione nominale:

250 V

Presa mobile bipasso P11/17 con schermi di sicurezza 2P+T 10/16A 250V. Colore Bianco.