AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW28206 PRESA MOBILE 2P+T 16A BIV.250V GRIGIO - GW28206

copiacopia
GEWISS - GEWGW28206 PRESA MOBILE 2P+T 16A BIV.250V GRIGIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Tipo italiano Bipasso

  • Colore - Grigio

  • Corrente nominale - 16 A

  • Materiale - Plastica

  • Direzione di inserimento - Lineare

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564002678

Codice prodotto

GEWGW28206

Cod. produttore

GW28206

Produttore

GEW

Modello:

Tipo italiano Bipasso

Colore:

Grigio

Corrente nominale:

16 A

Materiale:

Plastica

Direzione di inserimento:

Lineare

Sistema di connessione:

Morsetto a vite

Tensione nominale:

250 V

Presa mobile bipasso P11/17 con schermi di sicurezza 2P+T 10/16A 250V. Colore Grigio