AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW30007 INTERRUTTORE BIPOLARE 250V ac - 10AX - CON CHIAVE - SIMBOLO: 0/1 - 1MODULO - PLAYBUS - GW30007

copiacopia
GEWISS - GEWGW30007 INTERRUTTORE BIPOLARE 250V ac - 10AX - CON CHIAVE - SIMBOLO: 0/1 - 1MODULO - PLAYBUS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema di cablaggio - Interruttore bipolare

  • Funzionamento - Chiave

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Colore - Antracite

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564025271

Codice prodotto

GEWGW30007

Cod. produttore

GW30007

Produttore

GEW

Sistema di cablaggio:

Interruttore bipolare

Funzionamento:

Chiave

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Colore:

Antracite

Materiale:

Plastica

Corrente nominale:

10 A

Tensione nominale:

250 V

Interruttore bipolare 250V AC - 10 AX - Con chiave - 1 modulo - Con simbolo 0 / 1. Fornito con 2 chiavi, chiave estraibile in entrambe le posizioni.