GEWISS - GEWGW30012 DEVIATORE UNIPOLARE 250V ac - 16AX ILLUMINABILE - LOCALIZZAZIONE NOTTURNA - 1 MODULO - PLAYBUS - GW30012

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema di cablaggio - Deviatore
Funzionamento - Basculante / pulsante
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Colore - Antracite
Numero di azionatori - 1
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564025295
Codice prodotto
GEWGW30012
Cod. produttore
GW30012
Produttore
GEW
Sistema di cablaggio:
Deviatore
Funzionamento:
Basculante / pulsante
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Colore:
Antracite
Numero di azionatori:
1
Funzione di illuminazione:
Controllo (illuminato quando acceso)
Materiale:
Plastica
Corrente nominale:
16 A
Tensione nominale:
250 V


