AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW30201 PRESA STANDARD ITALIANO 250V ac - 2P+T 10A - P11 - 1 MODULO - PLAYBUS - GW30201

copiacopia
GEWISS - GEWGW30201 PRESA STANDARD ITALIANO 250V ac - 2P+T 10A - P11 - 1 MODULO - PLAYBUS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Standard francese

  • Numero di unità - 1

  • Colore - Antracite

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Corrente nominale - 10 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564030435

Codice prodotto

GEWGW30201

Cod. produttore

GW30201

Produttore

GEW

Modello:

Standard francese

Numero di unità:

1

Colore:

Antracite

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Corrente nominale:

10 A

Con coperchio a cerniera:

no

Protezione contro le sovratensioni:

no

Con protezione differenziale:

no

Materiale:

Plastica

Contatti obliqui:

no

Tensione nominale:

250 V

Presa standard italiano - 250 V - 2P+T 10A - P11 - 1 modulo - Con schermi di sicurezza.