AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

GEWISS - GEWGW30212 PRESA STANDARD ITALIANO-TEDESCO 250V ac - 2P+T 16A BIVALENTE - P40 - 1 MODULI - PLAYBUS - GW30212

copiacopia
GEWISS - GEWGW30212 PRESA STANDARD ITALIANO-TEDESCO 250V ac - 2P+T 16A BIVALENTE - P40 - 1 MODULI - PLAYBUS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 1

  • Colore - Antracite

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Corrente nominale - 16 A

  • Con coperchio a cerniera - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564030497

Codice prodotto

GEWGW30212

Cod. produttore

GW30212

Produttore

GEW

Numero di unità:

1

Colore:

Antracite

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Corrente nominale:

16 A

Con coperchio a cerniera:

no

Protezione contro le sovratensioni:

no

Con protezione differenziale:

no

Materiale:

Plastica

Contatti obliqui:

no

Tensione nominale:

250 V

Presa standard italiano/tedesco - 250 V - 2P+T 16A bivalente - P30-P17 - 2 moduli - Con schermi di sicurezza.